画像準備中

RS PRO ヘビーデューティコネクタ メス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 端子種別ファストン 仕様IEC 60320-1. UL (C、US)、VDE、CE. 関連コネクタの確認先 : 776-9113 776-9113. IECソケットC13、パネル取り付けコネクタ. IECソケットC13タイプのスナップイン式パネル取り付けアウトレットコネクタで、本体はナイロン6、かん合コンタクトとファストン端子はスズめっき銅合金製です。 このC13コネクタは、IEC C13スナップイン式パネル取り付けソケットコネクタを必要とするさまざまな用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションとなります。. 特長と利点: 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 1000 MΩ (最小) 許容温度(負荷あり / なし): 0 → 70 ℃ 接触抵抗: 10 mΩ (最大) コンタクト数15 注文コード46917098 品番896-2145
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は端子種別・仕様・コンタクト数など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様IEC 60320-1. UL (C、US)、VDE、CE. 関連コネクタの確認先 : 776-9113 776-9113. IECソケットC13、パネル取り付けコネクタ. IECソケットC13タイプのスナップイン式パネル取り付けアウトレットコネクタで、本体はナイロン6、かん合コンタクトとファストン端子はスズめっき銅合金製です。 このC13コネクタは、IEC C13スナップイン式パネル取り付けソケットコネクタを必要とするさまざまな用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションとなります。. 特長と利点: 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 1000 MΩ (最小) 許容温度(負荷あり / なし): 0 → 70 ℃ 接触抵抗: 10 mΩ (最大) タイプアウトレットコネクタ 取付方式パネル取り付け、スナップイン取り付け 定格電圧(V)250 ac 端子種別ファストン 定格電流(A)15 行数5 コンタクト数15 オス・メスメス ボディ向きストレート コンタクトめっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする