RS PRO ヘビーデューティコネクタ メス

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 端子種別ファストン 仕様UL (C、US)、VDE. 関連コネクタの確認先: 776-9125 776-9125. IECソケットC19、パネル取り付けコネクタ. IECソケットC19タイプのパネル取り付けアウトレットコネクタです。本体がナイロン6、かん合コンタクトがスズめっきの銅合金、6.3×0.8 mmのファストン端子で、定格は16 A (VDE)及び20 A (UL、C-US)、250 V acです。 IEC C19パネル取り付けソケットコネクタを必要とする様々な用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションです。. 特長と利点: 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac (最小)電流定格: 16 A (VDE)、20 A (UL、C-US)、250 V ac (パネル切抜き: 37.5×29.5mm コンタクト数3 注文コード46917116 品番896-2151
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は端子種別・仕様・コンタクト数など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL (C、US)、VDE. 関連コネクタの確認先: 776-9125 776-9125. IECソケットC19、パネル取り付けコネクタ. IECソケットC19タイプのパネル取り付けアウトレットコネクタです。本体がナイロン6、かん合コンタクトがスズめっきの銅合金、6.3×0.8 mmのファストン端子で、定格は16 A (VDE)及び20 A (UL、C-US)、250 V acです。 IEC C19パネル取り付けソケットコネクタを必要とする様々な用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションです。. 特長と利点: 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac (最小)電流定格: 16 A (VDE)、20 A (UL、C-US)、250 V ac (パネル切抜き: 37.5×29.5mm タイプアウトレットコネクタ 取付方式パネル取り付け、スナップイン取り付け 定格電圧(V)250 ac 端子種別ファストン 定格電流(A)20 絶縁抵抗(MΩ)@500Vdc:1000(最小) 接触抵抗(mΩ)最大10 コンタクト数3 許容温度(℃)0〜70 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート コンタクトめっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする