仕様RS Proヘビーデューティパワーコネクタ インサート. インサートは極性の誤りを防ぐアースコンタクトを備えており、コンタクトはインサート内に取り付けられています。特別な工具を用意する必要もありません。インサートは、3 PE、4 PE、6PE、10 PE、16 PE、24 PEという最も一般的なサイズを用意しています。UL認定
タイプコネクタインサート
シリーズRS PRO A
定格電圧(V)230、 400、 600
端子種別スクリュー
定格電流(A)10
範囲3 A
行数2
材質(コンタクト)銅合金
コンタクト数4
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール3+PE
メーカー商品コード【サイズ】3A
オス・メスメス
ボディ向きストレート