仕様RS Proヘビーデューティパワーコネクタ - フードとハウジング. フードとハウジングは、IP65等級の亜鉛ダイキャスト金属製です。 すべての製品が金属製のロックレバーを備えており、まとめて安全に固定できます。このシリーズでは、3A、6B、10B、16B、24Bのサイズで、トップエントリ、サイドエントリ、表面実装、及びバルクヘッド / パネル取り付けバージョンを用意しています。UL認定を受けています。
タイプコネクタフード
取付方式ケーブルマウント
シリーズRSPROB
範囲10 B
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP65
ボディ向きトップエントリー
スレッドサイズM25