仕様RS Proヘビーデューティパワーコネクタ インサート. インサートは極性の誤りを防ぐアースコンタクトを備えており、コンタクトはインサート内に取り付けられています。特別な工具を用意する必要もありません。インサートは、3 PE、4 PE、6PE、10 PE、16 PE、24 PEという最も一般的なサイズを用意しています。UL認定
タイプコネクタインサート
シリーズRS PRO E
定格電圧(V)500、 600
端子種別スクリュー
定格電流(A)16
範囲6E
行数2
コンタクト数7
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール6+PE
メーカー商品コード【サイズ】6E
オス・メスオス
ボディ向きストレート
コンタクトめっき銀