仕様RS Proヘビーデューティパワーコネクタ インサート. インサートは極性の誤りを防ぐアースコンタクトを備えており、コンタクトはインサート内に取り付けられています。特別な工具を用意する必要もありません。インサートは、3 PE、4 PE、6PE、10 PE、16 PE、24 PEという最も一般的なサイズを用意しています。UL認定
タイプコネクタインサート
定格電圧(V)500、 600
端子種別スクリュー
定格電流(A)16
範囲16E
行数2
材質(コンタクト)銅合金
コンタクト数17
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール16+PE
メーカー商品コード【サイズ】16E
オス・メスオス
ボディ向きストレート