RS PRO ベルクロ 結束バンド ファブリック ケーブルタイ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(25個) 注文コード 46917737 品番 285-4562
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様
長さ:150mm
幅:20 mm
色:黒
材質:ファブリック
プロダクトタイプ:ケーブルタイ
マジックテープケーブルタイ. これらのタイを使用すると、特にデータケーブル(光ファイバ)の取り扱い時にケーブルを過度に曲げたり、よじれを形成したりせずに、信頼性の高いケーブル処理が実現します。. カテゴリ5ケーブル又は光ファイバケーブルをクラッシュしない すばやく簡単に取り付け可能 移動用に簡単に再オープンして、新しいレトロフィット場所に追加 幅12 mm
長さ(mm)150 幅(mm)20 材質ファブリック RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする