842-7188 RS PRO ポテンショメータ RS PRO 46917764

RS PRO ポテンショメータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様ポテンショメータタイプ:リニア最大抵抗:10kΩ電気テーパー:リニアエレメント材料:導電性プラスチック終端スタイル:はんだタブシャフト長さ:28mm軸径:4 mm寸法:125 x 24mm動作温度 Min:-45℃RS導電性プラスチックリニアモーションポテンショメータ(ドライバスロット). このシリーズのリニアポテンショメータは10 kΩの抵抗を備え、長寿命の導電性プラスチック素子と陽極酸化処理アルミボディから構成されています。. 標準抵抗値許容差: ±30 % < 842-7181') 842-7181/のストローク長は70 mm < 842-7188') 842-7188/のストローク長は50 mm 電気寿命: 100,000ストローク 基本的に無限な分解能注文コード46917764品番842-7188
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
ポテンショメータタイプ:リニア
最大抵抗:10kΩ
電気テーパー:リニア
エレメント材料:導電性プラスチック
終端スタイル:はんだタブ
シャフト長さ:28mm
軸径:4 mm
寸法:125 x 24mm
動作温度 Min:-45℃
RS導電性プラスチックリニアモーションポテンショメータ(ドライバスロット). このシリーズのリニアポテンショメータは10 kΩの抵抗を備え、長寿命の導電性プラスチック素子と陽極酸化処理アルミボディから構成されています。. 標準抵抗値許容差: ±30 % < 842-7181') 842-7181/のストローク長は70 mm < 842-7188') 842-7188/のストローク長は50 mm 電気寿命: 100,000ストローク 基本的に無限な分解能
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする