RS PRO ポテンショメータ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ポテンショメータタイプ:リニア最大抵抗:10kΩ電気テーパー:リニアエレメント材料:導電性プラスチック取り付けタイプ:スプリングリターン長さ:366mm寸法:22 (Dia.) x 366mm直径:22mmRS Pro導電性プラスチック製リニアモーションポテンショメータ(ロッド端). このシリーズのリニアポテンショメータは、最大10 kΩの抵抗を備え、導電性プラスチック製です。このリニアモーションポテンショメータはロッド端ベアリングに取り付けられ、1 mのシールドケーブルワイヤを備えています。. 特長と利点:. 標準抵抗値許容差: ±20 % 電気寿命: 5,000,000ストローク さまざまなストローク長のタイプを選択可能 基本的に無限小の分解能 注文コード46917789 品番842-7217
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥45,452
販売価格(税別)
41,320
この商品は仕様・内容量37種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ポテンショメータタイプ:リニア
最大抵抗:10kΩ
電気テーパー:リニア
エレメント材料:導電性プラスチック
取り付けタイプ:スプリングリターン
長さ:366mm
寸法:22 (Dia.) x 366mm
直径:22mm
RS Pro導電性プラスチック製リニアモーションポテンショメータ(ロッド端). このシリーズのリニアポテンショメータは、最大10 kΩの抵抗を備え、導電性プラスチック製です。このリニアモーションポテンショメータはロッド端ベアリングに取り付けられ、1 mのシールドケーブルワイヤを備えています。. 特長と利点:. 標準抵抗値許容差: ±20 % 電気寿命: 5,000,000ストローク さまざまなストローク長のタイプを選択可能 基本的に無限小の分解能
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする