内容量1個
仕様ポテンショメータタイプ:リニア最大抵抗:10kΩ電気テーパー:リニアエレメント材料:導電性プラスチック終端スタイル:はんだタブシャフト長さ:25mm長さ:120.7mm奥行き:28.6mm寸法:120.7 x 28.6mm動作温度 Min:-10℃RS Flexilin導電性プラスチックリニアモーションポテンショメータ. このシリーズのRSリニアモーションポテンショメータは幅広い抵抗値を備え、導電性プラスチック製です。 5,000,000ストロークの電気寿命を誇るこのリニアモーションポテンショメータは、基本的に無限な分解能を備えます。. 導電性プラスチック < 842-7210') 842-7210/のストローク長は50 mm < 842-7223') 842-7223/のストローク長は200 mm 抵抗値許容差: ±50 %
注文コード46917798
品番842-7223