内容量1個仕様ポテンショメータタイプ:ロータリ最大抵抗:10kΩ回転数:1定格電力:3W取り付け穴径:15mmエレメント材料:巻線型取り付けタイプ:パネルマウント終端スタイル:はんだシャフト長さ:68mm長さ:41mm許容差:±10%温度係数:±150ppm/℃RS 40 mm巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータには、100 Ω → 10 kΩの間の抵抗オプションがあります。 6 mm径のシャフトが付いた単回転の巻線型ブッシュ取り付けポテンショメータです。シャフト回転寿命は100,000回です。. ±10 %標準抵抗値許容差 285 °回転(機械的角度) 定格電力3 W注文コード46917816品番842-7090