曜日別特売
842-7103 RS PRO ポテンショメータ RS PRO 46917825

RS PRO ポテンショメータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様ポテンショメータタイプ:ロータリ最大抵抗:1kΩ回転数:1定格電力:1W電気テーパー:リニアエレメント材料:巻線型取り付けタイプ:パネルマウント終端スタイル:はんだシャフト長さ:25mm長さ:40.5mm寸法:25.4 (Dia.) x 40.5mm直径:25.4mmRS 25 mm巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータには、100 Ω → 25 kΩの間の抵抗オプションがあります。 単回転の巻線型ポテンショメータです。シャフト回転寿命は100,000回です。 < 842-7116') 842-7116/及び< 842-7119') 842-7119/は、連続回転が可能で、34 °±5 %の電気的角度を実現します。 このポテンショメータの抵抗値許容差は±20 %ですが、最善は10 %です。. 285 °回転(機械的角度) 定格電力1 W注文コード46917825品番842-7103
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
仕様
ポテンショメータタイプ:ロータリ
最大抵抗:1kΩ
回転数:1
定格電力:1W
電気テーパー:リニア
エレメント材料:巻線型
取り付けタイプ:パネルマウント
終端スタイル:はんだ
シャフト長さ:25mm
長さ:40.5mm
寸法:25.4 (Dia.) x 40.5mm
直径:25.4mm
RS 25 mm巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータには、100 Ω → 25 kΩの間の抵抗オプションがあります。 単回転の巻線型ポテンショメータです。シャフト回転寿命は100,000回です。 < 842-7116') 842-7116/及び< 842-7119') 842-7119/は、連続回転が可能で、34 °±5 %の電気的角度を実現します。 このポテンショメータの抵抗値許容差は±20 %ですが、最善は10 %です。. 285 °回転(機械的角度) 定格電力1 W
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする