842-7113 RS PRO ポテンショメータ RS PRO 46917834

RS PRO ポテンショメータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様ポテンショメータタイプ:ロータリ最大抵抗:1kΩ回転数:1定格電力:1W電気テーパー:リニアエレメント材料:導電性プラスチック取り付けタイプ:ブッシュ取り付け終端スタイル:はんだシャフト長さ:22mm長さ:31.5mm許容差:±20%シリーズ:NP22RS NP22シリーズ導電性プラスチック. このシリーズのRSポテンショメータは、1 → 100 kΩの範囲の抵抗オプションを備えています。長寿命の導電性プラスチック抵抗素子と陽極酸化処理のアルミ製ボディで構成されています。 これらのポテンショメータは、貴金属ワイパーの採用によってノイズのない出力を実現します。. 1 W定格電力(70 ℃) シャフト回転寿命: 4,000,000回 ±20 %の抵抗値許容差(ただし、10 %が最善) 連続回転 電気的角度: 34 °±5 %注文コード46917834品番842-7113
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様
ポテンショメータタイプ:ロータリ
最大抵抗:1kΩ
回転数:1
定格電力:1W
電気テーパー:リニア
エレメント材料:導電性プラスチック
取り付けタイプ:ブッシュ取り付け
終端スタイル:はんだ
シャフト長さ:22mm
長さ:31.5mm
許容差:±20%
シリーズ:NP22
RS NP22シリーズ導電性プラスチック. このシリーズのRSポテンショメータは、1 → 100 kΩの範囲の抵抗オプションを備えています。長寿命の導電性プラスチック抵抗素子と陽極酸化処理のアルミ製ボディで構成されています。 これらのポテンショメータは、貴金属ワイパーの採用によってノイズのない出力を実現します。. 1 W定格電力(70 ℃) シャフト回転寿命: 4,000,000回 ±20 %の抵抗値許容差(ただし、10 %が最善) 連続回転 電気的角度: 34 °±5 %
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする