RS PRO ポテンショメータ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ポテンショメータタイプ:ロータリ最大抵抗:1kΩ回転数:1定格電力:1W電気テーパー:リニアエレメント材料:導電性プラスチック取り付けタイプ:ブッシュ取り付け終端スタイル:はんだシャフト長さ:25mm長さ:31.5mm許容差:±20%直径:22.22mmRS NP22シリーズ導電性プラスチックポテンショメータ(ストップ付). このシリーズのストップ付きRSポテンショメータは、1 → 100 kΩの範囲の抵抗オプションを備えています。長寿命の導電性プラスチック素子と陽極酸化処理アルミボディから構成されています。 これらのポテンショメータは、貴金属ワイパーの採用によってノイズのない出力を実現します。. ストップ付き 1 W定格電力(70 ℃) シャフト回転寿命: 4,000,000回 抵抗値許容差: ±20 % 注文コード46917843 品番842-7122
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は仕様・内容量37種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ポテンショメータタイプ:ロータリ
最大抵抗:1kΩ
回転数:1
定格電力:1W
電気テーパー:リニア
エレメント材料:導電性プラスチック
取り付けタイプ:ブッシュ取り付け
終端スタイル:はんだ
シャフト長さ:25mm
長さ:31.5mm
許容差:±20%
直径:22.22mm
RS NP22シリーズ導電性プラスチックポテンショメータ(ストップ付). このシリーズのストップ付きRSポテンショメータは、1 → 100 kΩの範囲の抵抗オプションを備えています。長寿命の導電性プラスチック素子と陽極酸化処理アルミボディから構成されています。 これらのポテンショメータは、貴金属ワイパーの採用によってノイズのない出力を実現します。. ストップ付き 1 W定格電力(70 ℃) シャフト回転寿命: 4,000,000回 抵抗値許容差: ±20 %
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする