内容量1個
仕様ポテンショメータタイプ:ロータリ最大抵抗:1kΩ回転数:1定格電力:1W電気テーパー:リニアエレメント材料:導電性プラスチック取り付けタイプ:パネルマウント終端スタイル:はんだシャフト長さ:20mm長さ:13.5mm寸法:23 (Dia.) x 13.5mmシリーズ:NP23RS NP23シリーズ導電性プラスチックポテンショメータ(ストップ付). このシリーズのストップ付きRSポテンショメータは、1 → 100 kΩの範囲の抵抗オプションを備えています。長寿命の導電性プラスチック抵抗素子と堅牢な低プロファイルプラスチック製ボディで構成されています。 このポテンショメータは、貴金属ワイパーの採用によってノイズのない出力を実現します。. 1 W定格電力(70 ℃) シャフト回転寿命: 4,000,000回 電気的角度: 320 ° 機械的的角度: 330 ° 抵抗値許容差: ±20 %
注文コード46917859
品番842-7125