内容量1個仕様ポテンショメータタイプ:ロータリ最大抵抗:1kΩ回転数:1定格電力:1W電気テーパー:リニアエレメント材料:導電性プラスチック取り付けタイプ:パネルマウント終端スタイル:はんだシャフト長さ:20mm長さ:13.5mm寸法:23 (Dia.) x 13.5mmアクチュエータタイプ:溝付きシャフトRS NP23シリーズ導電性プラスチックポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータは、1 → 100 kΩの範囲の抵抗オプションを備えています。長寿命の導電性プラスチック抵抗素子と堅牢な低プロファイルプラスチック製ボディで構成されています。 このポテンショメータは、貴金属ワイパーの採用によってノイズのない出力を実現します。. 1 W定格電力(70 ℃) 電気的角度: 340 ° シャフト回転寿命: 4,000,000回 抵抗値許容差: ±20 %注文コード46917868品番842-7129