842-7147 RS PRO ポテンショメータ RS PRO 46917877

RS PRO ポテンショメータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ポテンショメータタイプ:ロータリ最大抵抗:1kΩ回転数:1定格電力:1W電気テーパー:リニアエレメント材料:導電性プラスチック取り付けタイプ:パネルマウント終端スタイル:はんだシャフト長さ:12mm長さ:28mm寸法:22.22 (Dia.) x 28mm直径:22.22mmRS NPSシリーズ単回転導電性プラスチックポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータは、1 → 100 kΩの範囲の抵抗を備えます。長寿命の導電性プラスチック素子と陽極酸化処理アルミボディから構成されています。 このポテンショメータは、貴金属ワイパーの採用によってノイズのない出力を実現します。. 360 °機械的回転角度 ±20 %標準抵抗値許容差 1 W定格電力(70 ℃) 注文コード46917877 品番842-7147
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量37種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ポテンショメータタイプ:ロータリ
最大抵抗:1kΩ
回転数:1
定格電力:1W
電気テーパー:リニア
エレメント材料:導電性プラスチック
取り付けタイプ:パネルマウント
終端スタイル:はんだ
シャフト長さ:12mm
長さ:28mm
寸法:22.22 (Dia.) x 28mm
直径:22.22mm
RS NPSシリーズ単回転導電性プラスチックポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータは、1 → 100 kΩの範囲の抵抗を備えます。長寿命の導電性プラスチック素子と陽極酸化処理アルミボディから構成されています。 このポテンショメータは、貴金属ワイパーの採用によってノイズのない出力を実現します。. 360 °機械的回転角度 ±20 %標準抵抗値許容差 1 W定格電力(70 ℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする