RS PRO ポテンショメータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ポテンショメータタイプ:ロータリ最大抵抗:1kΩ回転数:1定格電力:3W電気テーパー:リニアエレメント材料:巻線型取り付けタイプ:サーボマウント終端スタイル:はんだシャフト長さ:21.5mm長さ:43.43mm許容差:±10%シリーズ:50WWRS WWシリーズ巻線型サーボポテンショメータ. このシリーズのRS巻線型サーボポテンショメータは、最大10 kΩの抵抗範囲と、陽極酸化処理アルミ精密加工ボディを備えています。 2,000,000回のシャフト回転寿命を備えたこのポテンショメータは、貴金属ワイパーの採用によってノイズのない出力を実現します。. 巻線型 ±10 %標準抵抗値許容差 360 °機械的回転 355 °機械的角度 3 W定格電力(70 ℃) 注文コード46917895 品番842-7153
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様・内容量37種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ポテンショメータタイプ:ロータリ
最大抵抗:1kΩ
回転数:1
定格電力:3W
電気テーパー:リニア
エレメント材料:巻線型
取り付けタイプ:サーボマウント
終端スタイル:はんだ
シャフト長さ:21.5mm
長さ:43.43mm
許容差:±10%
シリーズ:50WW
RS WWシリーズ巻線型サーボポテンショメータ. このシリーズのRS巻線型サーボポテンショメータは、最大10 kΩの抵抗範囲と、陽極酸化処理アルミ精密加工ボディを備えています。 2,000,000回のシャフト回転寿命を備えたこのポテンショメータは、貴金属ワイパーの採用によってノイズのない出力を実現します。. 巻線型 ±10 %標準抵抗値許容差 360 °機械的回転 355 °機械的角度 3 W定格電力(70 ℃)
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする