内容量1個
仕様ポテンショメータタイプ:ロータリ最大抵抗:1kΩ回転数:1定格電力:3W電気テーパー:リニアエレメント材料:導電性プラスチック取り付けタイプ:サーボマウント終端スタイル:はんだシャフト長さ:21.5mm軸径:6 mm許容差:±20%機械的回転:360°RS CPシリーズサーボポテンショメータ. このシリーズのRSサーボポテンショメータには、多様なサイズと最大10 kΩの幅広い抵抗オプションを用意しています。 長寿命の導電性プラスチック製のこのポテンショメータは、陽極酸化処理アルミ精密加工ボディを備えています。 このポテンショメータは、貴金属ワイパーの採用によってノイズのない出力を実現します。. ±50 %標準抵抗値許容差 360 ° (単回転)機械的回転 350 °電気的角度 3 W定格電力(70 ℃)
注文コード46917904
品番842-7157