内容量1個
仕様静電容量:18μF電圧:440V ac取り付けタイプ:スクリューマウント許容差:±10%シリーズ:MRP440アプリケーション:単相誘導モーター、3相モータ長さ:98mm寸法:45 (Dia.) x 98mm温度特性:PLYP許容差(マイナス):-10%MRP 440シリーズ. UL規格UL94V0を満たす不燃性のプラスチックケースに収められた、メタライズドポリプロピレンモータ運転コンデンサ モータ始動、連続動作のモータ駆動用途に特に最適
注文コード46918148
品番196-4595