RS PRO ポリプロピレンフィルムコンデンサ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様静電容量:20μF 電圧:440V ac 取り付けタイプ:スクリューマウント 許容差:±10% シリーズ:MRA440 アプリケーション:単相誘導モーター、3相モータ 長さ:98mm 寸法:45 (Dia.) x 98mm 温度特性:PLYP コンデンサファミリ:フィルム MRA440シリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ. 信頼のRSブランドがお届けするMRA440シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、単相誘導モータの補助巻線で恒久的に接続できるように設計されています。このモータのポリプロピレンフィルム素子は、難燃性樹脂で密閉され、アルミケースに収められています。. 特長と利点:. 損失係数≦ .001 ダブル(1/4インチ)、はんだ付け又はプッシュオンレセプタクル向けの端子 M8 x 10 mmスタッドで取り付け 注文コード46918166 品番196-4703
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は仕様18種類から選べます 他の種類を見る
仕様
静電容量:20μF
電圧:440V ac
取り付けタイプ:スクリューマウント
許容差:±10%
シリーズ:MRA440
アプリケーション:単相誘導モーター、3相モータ
長さ:98mm
寸法:45 (Dia.) x 98mm
温度特性:PLYP
コンデンサファミリ:フィルム
MRA440シリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ. 信頼のRSブランドがお届けするMRA440シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、単相誘導モータの補助巻線で恒久的に接続できるように設計されています。このモータのポリプロピレンフィルム素子は、難燃性樹脂で密閉され、アルミケースに収められています。. 特長と利点:. 損失係数≦ .001 ダブル(1/4インチ)、はんだ付け又はプッシュオンレセプタクル向けの端子 M8 x 10 mmスタッドで取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-02-23
用途:
換気モーターとの同時交換
建設業・工事業

今まで使用していたコンデンサが入手不可になり、容量
寸法共ピッタリで問題無くファンが廻ってます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする