804-6275 RS PRO マイクロスイッチ ボタン DP RS PRO 46918604

RS PRO マイクロスイッチ ボタン DP

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード46918604品番804-6275
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
アクチュエータタイプ:ボタン
ターミナルタイプ:クイックコネクト
コンタクト定格電流:16 A @ 250 V ac
コンタクトのコンフィギュレーション:DP
操作力:800グラム
動作温度 Max:+85℃
コンタクト材質:銀
リリース力:160gf
基準適合:CE, CSA, IEC 1058-1
IEC1058-1. プッシュボタンとM3マイクロスイッチ. ヘビーデューティ用途に適した単極及び2極16 A切り替えプッシュボタンスイッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする