RS PRO
RS PRO マイクロスイッチ ボタン DP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
46918613
品番
804-6284
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクチュエータタイプ:ボタン
ターミナルタイプ:クイックコネクト
コンタクト定格電流:16 A @ 250 V ac
コンタクトのコンフィギュレーション:DP
操作力:800グラム
動作温度 Max:+85℃
コンタクト材質:銀
リリース力:160gf
基準適合:CE, CSA, IEC 1058-1
IEC1058-1. プッシュボタンとM3マイクロスイッチ. ヘビーデューティ用途に適した単極及び2極16 A切り替えプッシュボタンスイッチ