RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO マイク用コンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
仕様
感度:-40dB指向性:ノイズキャンセル標準動作電圧:2V出力インピーダンス:2.2kΩSN比:58dB最大供給電流:0.5mA寸法:9.7 (Dia.) x 5mm直径:9.7mm高さ:5mm最大周波数:10kHz動作温度 Max:+60℃最小周波数:100Hz動作温度 Min:-20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
注文コード
46918753
品番
171-0884
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
感度:-40dB
指向性:ノイズキャンセル
標準動作電圧:2V
出力インピーダンス:2.2kΩ
SN比:58dB
最大供給電流:0.5mA
寸法:9.7 (Dia.) x 5mm
直径:9.7mm
高さ:5mm
最大周波数:10kHz
動作温度 Max:+60℃
最小周波数:100Hz
動作温度 Min:-20℃
エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
RoHS指令(10物質対応)
対応