RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO マイク用コンデンサ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
感度:-42dB指向性:無指向性標準動作電圧:3V dc出力インピーダンス:2.2kΩSN比:56dB最大供給電流:0.5mA寸法:6 x 3.6mm直径:6mm高さ:3.6mm最大周波数:20kHz最小周波数:20Hzエレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
注文コード
46918814
品番
771-7023
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
感度:-42dB
指向性:無指向性
標準動作電圧:3V dc
出力インピーダンス:2.2kΩ
SN比:56dB
最大供給電流:0.5mA
寸法:6 x 3.6mm
直径:6mm
高さ:3.6mm
最大周波数:20kHz
最小周波数:20Hz
エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
RoHS指令(10物質対応)
対応