RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO マイク用コンデンサ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
感度:-42dB指向性:無指向性標準動作電圧:2V dc取り付けタイプ:リード線出力インピーダンス:2.2kΩSN比:58dB最大供給電流:0.5mA寸法:4 (Dia.) x 2.9mm直径:4mm高さ:2.9mm最大周波数:20kHz最小周波数:20Hzエレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
注文コード
46918823
品番
754-2107
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
感度:-42dB
指向性:無指向性
標準動作電圧:2V dc
取り付けタイプ:リード線
出力インピーダンス:2.2kΩ
SN比:58dB
最大供給電流:0.5mA
寸法:4 (Dia.) x 2.9mm
直径:4mm
高さ:2.9mm
最大周波数:20kHz
最小周波数:20Hz
エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
RoHS指令(10物質対応)
対応