RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO マイク用コンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
仕様
感度:-44dB指向性:無指向性標準動作電圧:2V取り付けタイプ:スルーホール出力インピーダンス:2.2kΩSN比:60dB最大供給電流:0.5mA寸法:3 x 1.5mm直径:3mm高さ:1.5mm最大周波数:16kHz動作温度 Max:+60℃最小周波数:50Hz動作温度 Min:-20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
注文コード
46918884
品番
171-0906
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
感度:-44dB
指向性:無指向性
標準動作電圧:2V
取り付けタイプ:スルーホール
出力インピーダンス:2.2kΩ
SN比:60dB
最大供給電流:0.5mA
寸法:3 x 1.5mm
直径:3mm
高さ:1.5mm
最大周波数:16kHz
動作温度 Max:+60℃
最小周波数:50Hz
動作温度 Min:-20℃
エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
RoHS指令(10物質対応)
対応