RS PRO マイク用コンデンサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 仕様感度:-47dB指向性:単方向標準動作電圧:2V出力インピーダンス:2.2kΩSN比:58dB最大供給電流:0.5mA寸法:6 (Dia.) x 2.2mm直径:6mm高さ:2.2mm最大周波数:16kHz動作温度 Max:+60℃最小周波数:50Hz動作温度 Min:-20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品 注文コード46918909 品番171-0879
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量19種類から選べます 他の種類を見る
仕様
感度:-47dB
指向性:単方向
標準動作電圧:2V
出力インピーダンス:2.2kΩ
SN比:58dB
最大供給電流:0.5mA
寸法:6 (Dia.) x 2.2mm
直径:6mm
高さ:2.2mm
最大周波数:16kHz
動作温度 Max:+60℃
最小周波数:50Hz
動作温度 Min:-20℃
エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする