RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO マイク用コンデンサ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
仕様
感度:-47dB指向性:単方向標準動作電圧:2V出力インピーダンス:2.2kΩSN比:58dB最大供給電流:0.5mA寸法:9.7 (Dia.) x 5mm直径:9.7mm高さ:5mm最大周波数:10kHz動作温度 Max:+70℃最小周波数:100Hz動作温度 Min:-20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
注文コード
46918918
品番
171-0882
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
感度:-47dB
指向性:単方向
標準動作電圧:2V
出力インピーダンス:2.2kΩ
SN比:58dB
最大供給電流:0.5mA
寸法:9.7 (Dia.) x 5mm
直径:9.7mm
高さ:5mm
最大周波数:10kHz
動作温度 Max:+70℃
最小周波数:100Hz
動作温度 Min:-20℃
エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
RoHS指令(10物質対応)
対応