RS PRO ミニ ハロゲン 電球

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46918997 品番655-9586
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様P13.5sタングステンハロゲン. 汎用トーチランプ. P13.5s定焦点ベース 低圧、クリプトン、キセノンタイプの代替となる超高輝度ランプ 長さ(mm)31 直径(Φmm)9.3 消費電力(W)4.55 定格電圧(V)6.5 寿命25h 定格電流(mA)700 光束(Lm)90 RoHS指令(10物質対応)対応 電球ベースP13.5s

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする