仕様背景色:White
ラミネート:あり
ラベル長さ:508mm
ラベル幅:305mm
ラベル寸法:508 x 305mm
ラベル数量:51パックあたり
RS Proラベル作成システム. 耐久性のある色付きの標識、ラベル、警告掲示板、及びフロントパネルを社内で製造するためのラベルシステムです。. PCで生成されたアートワークをLaserStarフィルム(品番 ; 286-6773 286-6773 及び ; 286-6789 286-6789 )で作成します。 UVユニット品番 ; 559-934 559-934 で画像フィルムを露光 低粘着性接着剤付きの剥離ボードでフィルムの層を剥離 剥離した層が元のアートワークの反転画像 剥離ボード上のフィルムがアートワークのポジ複製 プラスチック製のベースシートに塗布液でラミネート加工 エマルジョンが内層面になる画像フィルムの部分を選択します。 不可能な場合は、保護用のオーバーラミネートフィルムを追加 必要なサイズにトリミング ラベル作成に必要な次の基本コンポーネントを含むスタータキットも用意。. - 画像フィルム - ベースシート - オーバーラミネート - 剥離ボード - PAIアプリケータ - 塗布液 - HB104パッド