曜日別特売
286-1683 RS PRO ラベルプリンタ用 テープ RS PRO 46919548

RS PRO ラベルプリンタ用 テープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1箱(5個)注文コード46919548品番286-1683
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
背景色:Transparent
ラミネート:あり
ラベル長さ:20インチ
ラベル幅:12インチ
ラベル寸法:20 x 12インチ
ラベル数量:51パックあたり
RS Proラベル作成システム. 耐久性のある色付きの標識、ラベル、警告掲示板、及びフロントパネルを社内で製造するためのラベルシステムです。. PCで生成されたアートワークをLaserStarフィルム(品番 ; 286-6773 286-6773 及び ; 286-6789 286-6789 )で作成します。 UVユニット品番 ; 559-934 559-934 で画像フィルムを露光 低粘着性接着剤付きの剥離ボードでフィルムの層を剥離 剥離した層が元のアートワークの反転画像 剥離ボード上のフィルムがアートワークのポジ複製 プラスチック製のベースシートに塗布液でラミネート加工 エマルジョンが内層面になる画像フィルムの部分を選択します。 不可能な場合は、保護用のオーバーラミネートフィルムを追加 必要なサイズにトリミング ラベル作成に必要な次の基本コンポーネントを含むスタータキットも用意。. - 画像フィルム - ベースシート - オーバーラミネート - 剥離ボード - PAIアプリケータ - 塗布液 - HB104パッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする