RS PRO
RS PROの 産業用PC用品
RS PROの 産業用PC本体
RS PRO ラベルプリンタ用 テープ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(250個)
注文コード
46919566
品番
497-498
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,655
販売価格(税別)
¥
6,050
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
背景色:White
カラー印刷:Black
ラミネート:あり
ラベル長さ:58mm
ラベル幅:22mm
ラベル寸法:58 x 22mm
固有のシリアル番号ラベル. 個別に識別するために使用
RoHS指令(10物質対応)
対応