RS PRO リードカット/フォーミングツール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46919609 品番607-134
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
タスクの種類:切断, 曲げ
ツールの種類:手動マシン
最大カット長さ:13mm
最大リード径:1mm
最小曲げ長さ:1.2mm
最小カット長さ:4mm
最小リード径:0.4mm
リード径範囲:0.4 → 1mm
コンポーネントリード、切断 / 曲げ加工マシン、手動. 成形済みコンポーネントの大量生産用のコンポーネントリードの切断 / 曲げ加工マシン 銅リード線を切断するためのハイカーボンスチール切断ホイール搭載 5 mmピッチでマウントされた弾帯式のコンポーネントを使用でき、コンポーネントをリールから直接マシンにフィードするためのホルダが付属 このマシンは頑丈なスチールとアルミのフレーム構造を持ち、任意の位置に取り付けられた操作ハンドルを自由に回転できる十分な高さを得るために台座(付属)上に取り付け可能(取り付けボルトとナット付属) リードピッチとダウンリードの長さを設定するための切断 / 曲げ設定はマシン上のスケールで非常にシンプル 許容可能なコンポーネント設定範囲は図を参照 説明書一式が付属 時間当たり40,000個のコンポーネントの処理能力、標準寿命200万コンポーネント(ただし、一部のダイオードのようにスチールリード付きのコンポーネントの場合にはこの寿命が短くなります) 動作中の安全のため、切断 / 曲げメカニズムを弾帯テープセパレータでガードし詰まりを予防 寸法(mm): 高さ175 (台座250込み)、幅200 x 奥行き165、重量4.2 kg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする