RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO リード線形抵抗器 RSAHVシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
抵抗:10MΩ定格電力:2.5W許容差:±5%テクノロジー:厚膜シリーズ:RSAHVケーススタイル:同軸ファン温度係数:±25ppm/℃終端スタイル:はんだ寸法:7.87 Dia. x 28.45mm長さ:28.45mm直径:7.87mm最小温度係数:-25ppm/℃
注文コード
46919855
品番
146-9485
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
この商品は
仕様
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
抵抗:10MΩ
定格電力:2.5W
許容差:±5%
テクノロジー:厚膜
シリーズ:RSAHV
ケーススタイル:同軸ファン
温度係数:±25ppm/℃
終端スタイル:はんだ
寸法:7.87 Dia. x 28.45mm
長さ:28.45mm
直径:7.87mm
最小温度係数:-25ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応