RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO リード線形抵抗器 RSAHVシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
抵抗:10MΩ定格電力:5W許容差:±5%テクノロジー:厚膜シリーズ:RSAHVケーススタイル:同軸ファン温度係数:±25ppm/℃終端スタイル:はんだ寸法:7.87 Dia. x 53.85mm長さ:53.85mm直径:7.87mm最小温度係数:-25ppm/℃
注文コード
46919864
品番
146-9489
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
抵抗:10MΩ
定格電力:5W
許容差:±5%
テクノロジー:厚膜
シリーズ:RSAHV
ケーススタイル:同軸ファン
温度係数:±25ppm/℃
終端スタイル:はんだ
寸法:7.87 Dia. x 53.85mm
長さ:53.85mm
直径:7.87mm
最小温度係数:-25ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応