外径A(Φmm)80寸法E(Φmm)59寸法G(mm)17寸法J(mm)32寸法P(Φmm)46寸法S(mm)40.5寸法T(mm)34軸穴径d1(Φmm)16軸穴径d2(Φmm)20許容トルク(N・m)140全長(mm)81許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.23材質S45C質量(kg)1.28タイプダブル種類ディスクタイプねじ径MM10/M10慣性モーメント(kg・m2)1.04×10-3材質(ボルト)SCM435ねじり剛性(N・m/rad)7.5×104軸方向ばね定数(N/mm)45軸方向変位(mm)±1.15