仕様
コイル電圧:24V dc
接点構成:SPNO
スイッチング電流:16 A
ターミナルタイプ:スルーホール
コイル抵抗:1.6 kΩ
最大スイッチング電圧 AC:400V ac
アプリケーションタイプ:電力
長さ:21mm
奥行き:16mm
高さ:20.6mm
寸法:21 x 16 x 20.6mm
動作温度 Min:-40℃
IEC60335-1. UL (ファイル番号E134517)、VDE (ファイル番号40017837). 高電流(20 A)サブミニチュアリレー. 高いスイッチング電流性能: 最大20 A UL、CUL、TV-8等級(125 Vac) 絶縁耐圧: 2.5 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 6 kV (コイルとコンタクト間) 完全密閉(耐洗浄)構造
コイル定格電圧(V)DC24
取付方式プリント基板取付
接点構成1c
端子形状プリント基板用端子
接点最大許容電圧(V)AC400
接点最大許容電流(A)16
RoHS指令(10物質対応)対応
動作機能非ラッチング式