RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO ワイヤーストリッパー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ケーブルタイプ:標準ストリップ範囲:1 → 3.2mm最小サイズ:1mm最大サイズ:3.2mmRS手動ワイヤストリッパ. 2本の高品質ワイヤストリッパは、軽量な耐腐食性フレームを備えています。. シングルステップのワイヤストリッピング動作 スプリング式レバー機構で、作業者の疲労を軽減
ケーブルタイプ
標準
注文コード
46922305
品番
542-3357
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・ケーブルタイプ
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ケーブルタイプ:標準
ストリップ範囲:1 → 3.2mm
最小サイズ:1mm
最大サイズ:3.2mm
RS手動ワイヤストリッパ. 2本の高品質ワイヤストリッパは、軽量な耐腐食性フレームを備えています。. シングルステップのワイヤストリッピング動作 スプリング式レバー機構で、作業者の疲労を軽減
最小寸法(mm)
1
最大寸法(mm)
3.2
ケーブルタイプ
標準
ストリップ範囲(mm)
1 → 3.2