RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO ワイヤーストリッパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ケーブルタイプ:無機絶縁ストリップ範囲:9 → 20.4mm最小サイズ:9mm最大サイズ:20.4mmストリッピング工具. この回転式のストリッピングツールは、無機絶縁ケーブルから銅被覆を除去する場合に使用します。ローレットねじとロックナットを調整することで、1H300及び1H400を除く、あらゆるサイズに使用できます。
ケーブルタイプ
無機絶縁
注文コード
46922348
品番
604-270
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・ケーブルタイプ
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ケーブルタイプ:無機絶縁
ストリップ範囲:9 → 20.4mm
最小サイズ:9mm
最大サイズ:20.4mm
ストリッピング工具. この回転式のストリッピングツールは、無機絶縁ケーブルから銅被覆を除去する場合に使用します。ローレットねじとロックナットを調整することで、1H300及び1H400を除く、あらゆるサイズに使用できます。
最小寸法(mm)
9
最大寸法(mm)
20.4
ケーブルタイプ
無機絶縁
ストリップ範囲(mm)
9 → 20.4