RS PRO ワイヤーストリッパー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ストリップ範囲:Maximum of 5mm最大サイズ:5mm全体長:160mmRS絶縁ワイヤストリッピングプライヤ. メーカーの絶縁エンドワイヤストリッピングプライヤは、最大1000 Vまでの電圧から作業員を保護するように設計されています。 工具には射出成形ナイロン11絶縁材が接着し、最大限の保護と長寿命を実現しています。 この独自のナイロン11絶縁材により、極端な天候や過酷な条件での作業に最適な工具です。 電気用途と産業エンジニアリング用途の両方に最適です。. 特長と利点:. コアの損傷を防止する調整可能なねじ 射出成形された工具 ナイロン11絶縁 快適性と制御性を特長とする人間工学に基づいたグリップ IEC60900:2004仕様 注文コード46922445 品番911-1083
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は仕様・ケーブルタイプなど31種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ストリップ範囲:Maximum of 5mm
最大サイズ:5mm
全体長:160mm
RS絶縁ワイヤストリッピングプライヤ. メーカーの絶縁エンドワイヤストリッピングプライヤは、最大1000 Vまでの電圧から作業員を保護するように設計されています。 工具には射出成形ナイロン11絶縁材が接着し、最大限の保護と長寿命を実現しています。 この独自のナイロン11絶縁材により、極端な天候や過酷な条件での作業に最適な工具です。 電気用途と産業エンジニアリング用途の両方に最適です。. 特長と利点:. コアの損傷を防止する調整可能なねじ 射出成形された工具 ナイロン11絶縁 快適性と制御性を特長とする人間工学に基づいたグリップ IEC60900:2004仕様
全長(mm)160 ストリップ範囲(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする