RS PRO ワイヤーストリッパー RS 603384 MK2FC POWERSTRIP WIRE STRIPPER

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46922497 品番763-9804
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
仕様
ケーブルタイプ:PVCワイヤ
ストリップ範囲:27 → 10AWG
最小サイズ:0.08mm2
最大サイズ:6mm2
全体長:203mm
半自動ワイヤストリッパ. PVC絶縁ワイヤ用の小型半自動ワイヤストリッパです。. スリップ防止ハンドル付きの人間工学に基づいたデザイン 精密作業に適した調整可能ジョー 内蔵ワイヤカッター 複数の独立した刃で各導体の形状に対応 交換可能なグリップパッドで様々なタイプの絶縁物に対応
全長(mm)203 最小寸法(mm)0.082 最大寸法(mm)62 ケーブルタイプPVCワイヤ ストリップ範囲(mm)27 → 10AWG

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする