商品レビューを投稿する内容量1個仕様アクセサリタイプ:圧縮グランド
併用可能製品:熱電対
基準適合:RoHS対応
コネクタサイズ:1/2 NPT
コネクタ タイプ:インライン
プローブ径:4.5mm
RS Pro NPTねじ圧縮グランド. 耐腐食性のあるRS Pro NPTねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブに合うサイズが用意されています。. オスのステンレススチール圧縮 ナット / オリーブが付属注文コード46923425品番123-5577
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318販売価格(税別)