画像準備中

RS PRO 圧着ダイセット ターミナル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様圧着コネクタのタイプ:ターミナル 最小ワイヤサイズmm2:0.25mm2最大ワイヤサイズmm2:6 mm2ターミナル絶縁:絶縁 ポートカラー:青, 赤, 黄 非絶縁端子、又はミニ(黄)には適していません。RS Proユニバーサル圧着フレーム. RS Pro業務用ユニバーサル圧着工具フレームは、高品質の圧着端子を作成するためにダイセットと組み合わせて使用します。この手持ち工具は、耐久性に優れた摩耗性の高いスチール製で、黒色酸化膜仕上げです。環境シーリングが重要な用途に適合します。特長と利点. 負荷設定 熱処理を施したフレームコンポーネント 黒色酸化処理 全サイクルラチェット制御のリリース 成形模様付きプラスチックグリップ(赤). 仕様. コネクタタイプ: 端子 最大ワイヤサイズ: 0.25 mm2最大ワイヤサイズ: 6mm2. 互換性のあるダイセット. RS品番: 158-8949 158-8949 、RS品番番号: 848-408 848-408. 注: すべてのRS圧着工具は、RSシリーズ端子(赤、黄、青)と互換性があります。代表的用途:メンテナンス及び修理 電気設備 海洋用途 ケーブルアセンブリ. よくある質問: 使い方は簡単ですか? この圧着工具は、いずれの利き手でも非常に使いやすく、本格的なトレーニングは必要ありません。 製品はどのように保守しますか? 可動部分は定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝される場合は、少なくとも10,000サイクルごとに潤滑剤*を供給することをお勧めします。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。 注文コード46924353 品番848-408
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様
圧着コネクタのタイプ:ターミナル
最小ワイヤサイズmm2:0.25mm2
最大ワイヤサイズmm2:6 mm2
ターミナル絶縁:絶縁
ポートカラー:青, 赤, 黄
非絶縁端子、又はミニ(黄)には適していません。RS Proユニバーサル圧着フレーム. RS Pro業務用ユニバーサル圧着工具フレームは、高品質の圧着端子を作成するためにダイセットと組み合わせて使用します。この手持ち工具は、耐久性に優れた摩耗性の高いスチール製で、黒色酸化膜仕上げです。環境シーリングが重要な用途に適合します。特長と利点. 負荷設定 熱処理を施したフレームコンポーネント 黒色酸化処理 全サイクルラチェット制御のリリース 成形模様付きプラスチックグリップ(赤). 仕様. コネクタタイプ: 端子 最大ワイヤサイズ: 0.25 mm2最大ワイヤサイズ: 6mm2. 互換性のあるダイセット. RS品番: 158-8949 158-8949 、RS品番番号: 848-408 848-408. 注: すべてのRS圧着工具は、RSシリーズ端子(赤、黄、青)と互換性があります。代表的用途:メンテナンス及び修理 電気設備 海洋用途 ケーブルアセンブリ. よくある質問: 使い方は簡単ですか? この圧着工具は、いずれの利き手でも非常に使いやすく、本格的なトレーニングは必要ありません。 製品はどのように保守しますか? 可動部分は定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝される場合は、少なくとも10,000サイクルごとに潤滑剤*を供給することをお勧めします。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする