RS PRO 圧着ダイセット ターミナル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様圧着コネクタのタイプ:ターミナル最小ワイヤサイズmm2:120mm2最大ワイヤサイズmm2:150 mm2ターミナル絶縁:非絶縁RSダイセット、ヘビーデューティ手動圧着工具用. このダイセットは、ヘビーデューティ手動圧着工具(品番 ; 241-4710 241-4710 )と併用 品番 ; 241-4726 241-4726 は、端子サイズが6 mm 2 、10 mm 2 、70 mm2、95 mm 2 用の圧着ダイ 品番 ; 241-4732 241-4732 は、端子サイズが16 mm 2 、25 mm 2 、35 mm 2 、50 mm 2 用の圧着ダイ 品番 ; 241-4748 241-4748 は、端子サイズが120 mm 2 及び150 mm 2 用の圧着ダイ. このダイセットは、ヘビーデューティ工具(品番241-4710)と併用 注文コード46924466 品番241-4748
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,434
販売価格(税別)
24,940
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様
圧着コネクタのタイプ:ターミナル
最小ワイヤサイズmm2:120mm2
最大ワイヤサイズmm2:150 mm2
ターミナル絶縁:非絶縁
RSダイセット、ヘビーデューティ手動圧着工具用. このダイセットは、ヘビーデューティ手動圧着工具(品番 ; 241-4710 241-4710 )と併用 品番 ; 241-4726 241-4726 は、端子サイズが6 mm 2 、10 mm 2 、70 mm2、95 mm 2 用の圧着ダイ 品番 ; 241-4732 241-4732 は、端子サイズが16 mm 2 、25 mm 2 、35 mm 2 、50 mm 2 用の圧着ダイ 品番 ; 241-4748 241-4748 は、端子サイズが120 mm 2 及び150 mm 2 用の圧着ダイ. このダイセットは、ヘビーデューティ工具(品番241-4710)と併用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする