RS PRO 圧着ダイセット ターミナル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様圧着コネクタのタイプ:ターミナル 最小ワイヤサイズmm2:120mm2最大ワイヤサイズmm2:185 mm2ターミナル絶縁:非絶縁 代表品番 ; 119-160 119-160 などのRSチューブ端子と互換性があります。RS PRO油圧式圧着工具. RS PROでは、車載用バッテリーケーブルなどの産業用ケーブルアセンブリの用途向けに設計された油圧式圧着工具を提供しています。従来の圧着工具では対応できない用途で、この工具は役立ち、非常に有用な機能が用意されています。このコンパクトな手持ち工具は、バネ式ハンドルと、ダイ選択を片手のみで進めることができる180 °回転ヘッドを備え、空いた他方の手でケーブルとコネクタを抑えることができる利点があります。特長と利点. 180 °回転ヘッド ダイセット付属 安全バルブ内蔵 圧力逃しレバー 成形プラスチック製キャリングケースに収納 わかりやすい説明書付き ケーブルレンジ: 6-185 mm 2 圧着力: 50 kN 定格作動圧力: 600 bar (8600 psi). 製品の内容は?. RS Pro油圧式圧着工具 ダイセット: 6 mm 2 、25 mm 2 、35 mm 2 、50 mm 2 、70 mm 2 、95 mm 2 、120 mm 2 、150 mm 2 、185 mm 2 プラスチックケース. RS Proダイセット(別売り). RS品番: 624-1358 624-1358 、 624-1308 624-1308 、 624-1336 624-1336 、 624-1320 624-1320. 代表的用途. メンテナンス及び修理 電気設備 ケーブルアセンブリ よくある質問: 使い方は簡単ですか? このキットは、最初は難解な印象を受けるかもしれませんが、非常に簡単に使用できます。使用時には、ケーブルを準備し、コネクタにスライドさせ、必要なダイを選択して挿入し、ケーブルとコネクタを挿入します。片手でケーブルを所定の位置に持ち、圧着工具が咬み始めるまでハンドルを押し続け、抵抗を感じたら両手で圧力を上げてユニオンを完成させます。 製品の保守方法を教えてください。 可動部分は定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝される場合は、少なくとも10,000回ごとに注油*することをお勧めします。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、より線と端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。 注文コード46924475 品番624-1320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様
圧着コネクタのタイプ:ターミナル
最小ワイヤサイズmm2:120mm2
最大ワイヤサイズmm2:185 mm2
ターミナル絶縁:非絶縁
代表品番 ; 119-160 119-160 などのRSチューブ端子と互換性があります。RS PRO油圧式圧着工具. RS PROでは、車載用バッテリーケーブルなどの産業用ケーブルアセンブリの用途向けに設計された油圧式圧着工具を提供しています。従来の圧着工具では対応できない用途で、この工具は役立ち、非常に有用な機能が用意されています。このコンパクトな手持ち工具は、バネ式ハンドルと、ダイ選択を片手のみで進めることができる180 °回転ヘッドを備え、空いた他方の手でケーブルとコネクタを抑えることができる利点があります。特長と利点. 180 °回転ヘッド ダイセット付属 安全バルブ内蔵 圧力逃しレバー 成形プラスチック製キャリングケースに収納 わかりやすい説明書付き ケーブルレンジ: 6-185 mm 2 圧着力: 50 kN 定格作動圧力: 600 bar (8600 psi). 製品の内容は?. RS Pro油圧式圧着工具 ダイセット: 6 mm 2 、25 mm 2 、35 mm 2 、50 mm 2 、70 mm 2 、95 mm 2 、120 mm 2 、150 mm 2 、185 mm 2 プラスチックケース. RS Proダイセット(別売り). RS品番: 624-1358 624-1358 、 624-1308 624-1308 、 624-1336 624-1336 、 624-1320 624-1320. 代表的用途. メンテナンス及び修理 電気設備 ケーブルアセンブリ よくある質問: 使い方は簡単ですか? このキットは、最初は難解な印象を受けるかもしれませんが、非常に簡単に使用できます。使用時には、ケーブルを準備し、コネクタにスライドさせ、必要なダイを選択して挿入し、ケーブルとコネクタを挿入します。片手でケーブルを所定の位置に持ち、圧着工具が咬み始めるまでハンドルを押し続け、抵抗を感じたら両手で圧力を上げてユニオンを完成させます。 製品の保守方法を教えてください。 可動部分は定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝される場合は、少なくとも10,000回ごとに注油*することをお勧めします。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、より線と端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする