外径A(Φmm)80寸法E(Φmm)59寸法G(mm)3.5寸法J(mm)32寸法P(Φmm)46寸法S(mm)33.75寸法T(mm)20.5軸穴径d1(Φmm)16軸穴径d2(Φmm)16許容トルク(N・m)140全長(mm)67.5許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02材質S45C質量(kg)0.98タイプシングル種類ディスクタイプねじ径MM10/M10慣性モーメント(kg・m2)7.25×10-4材質(ボルト)SCM435ねじり剛性(N・m/rad)1.26×105軸方向ばね定数(N/mm)90軸方向変位(mm)±0.58