TCS-80B-16-28 精密バネ軸継手 TCSシリーズ 酒井製作所 46924762

※TCD

TCS-80B-16-28 精密バネ軸継手 TCSシリーズ 酒井製作所 46924762
TCS-80B-16-28 精密バネ軸継手 TCSシリーズ 酒井製作所 46924762
TCS-80B-16-28 精密バネ軸継手 TCSシリーズ 酒井製作所 46924762
TCS-80B-16-28 精密バネ軸継手 TCSシリーズ 酒井製作所 46924762

精密バネ軸継手 TCSシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)16
軸穴径d2(Φmm)28
外径A(Φmm)80
全長(mm)67.5
内容量1個注文コード46924762品番TCS-80B-16-28
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
外径A(Φmm)80寸法E(Φmm)59寸法G(mm)3.5寸法J(mm)32寸法P(Φmm)46寸法S(mm)33.75寸法T(mm)20.5軸穴径d1(Φmm)16軸穴径d2(Φmm)28許容トルク(N・m)140全長(mm)67.5許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02材質S45C質量(kg)0.98タイプシングル種類ディスクタイプねじ径MM10/M10慣性モーメント(kg・m2)7.25×10-4材質(ボルト)SCM435ねじり剛性(N・m/rad)1.26×105軸方向ばね定数(N/mm)90軸方向変位(mm)±0.58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする