RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO 圧着処理済みリード 300mm 22AWG
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
シリーズ
PA. PBV, PHD
注文コード
46925909
品番
176-8322
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:PA. PBV, PHD
コネクタ A タイプ:Crimp Connector
コネクタ B サイズ:Crimp Connector
ケーブルサイズ:22AWG
ケーブル長:300mm
シリーズ番号:SPHD-001T-P0.5
許容電流値:3 A
シリーズ
PA. PBV, PHD
コネクタA
Crimp Connector
コネクタB
Crimp Connector
ケーブルサイズ(AWG)
22
ケーブル長(mm)
300
シリーズ番号
SPHD-001T-P0.5
許容電流(A)
3