RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO 圧着処理済みリード 300mm 22AWG
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
シリーズ
EH
注文コード
46926225
品番
176-8626
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
この商品は
シリーズ
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:EH
コネクタ A タイプ:圧着コネクタ
コネクタ B サイズ:圧着コネクタ
ケーブルサイズ:22AWG
ケーブル長:300mm
シリーズ番号:SEH-001T-P0.6
許容電流値:3 A
シリーズ
EH
コネクタA
圧着コネクタ
コネクタB
圧着コネクタ
ケーブルサイズ(AWG)
22
ケーブル長(mm)
300
シリーズ番号
SEH-001T-P0.6
許容電流(A)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応